コイズミファニテック
LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
用途
ライト
アーム長さ(mm)
320(上アーム)、367(下アーム)
セード寸法(mm)
520
主材質
灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウム
アーム
角度調整
内容量
1台
注意
※クランプ取付時:取付部板厚18mm以上35mm以下、取付面奥行30mm以上のところにご使用ください。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
電球の種類
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453119
ECL-111
ホワイト
LED
可
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70453128
ECL-112
ブラック
LED
可
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
太陽光スペクトルLEDデスクライト(品番:ECL-111・112)の機能説明動画【コイズミファニテック公式】
参考になった
太陽光スペクトルLEDデスクライト(品番:ECL-111・112)の光源紹介動画【コイズミファニテック公式】
参考になった