コーコス信岡
ニオイクリア ハイパークルー5本指2足入り G-8225
半永久的に汗臭を消臭、高密度で丈夫、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
材質
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
L
入数
2足
特性
防臭
指タイプ
5本指
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455404
G-8225
ブラック
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
70455413
G-8225
モクミックス
¥
2,800
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70455395
G-8225
ネイビー
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください