コーコス信岡
ニオイクリア ストロング クルー2足入り G-8430
半永久的に汗臭を消臭、高強度、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
入数
2足
特性
防臭
指タイプ
先丸
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455544
G-8430
モク
S
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70455526
G-8430
ブラック
S
¥
2,800
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
取扱停止中
返品不可
70455553
G-8430
モク
L
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
取扱停止中
70455535
G-8430
ブラック
L
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください