コーコス信岡
ニオイクリア スニーカー先丸2足入り G-9247
半永久的に汗臭を消臭、アコーディオンメッシュ、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
サイズ
F
指タイプ
通常
材質
ナイロン・コットン
色
ミックス
入数
2足
特性
防臭・アコーディオンメッシュ
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指タイプ
材質
色
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455693
G-9247
通常
ナイロン・コットン
ミックス
2足
防臭・アコーディオンメッシュ
¥
2,800
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください