コーコス信岡
ニオイクリア ハイゲージミドル2足入り G-9320
(1件のレビュー)
半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア
サイズ
S
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455727
G-9320
ホワイト
ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン
先丸
2足
抗菌・防臭・ハイゲージ
¥
2,800
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70455736
G-9320
ブラック
ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン
先丸
2足
抗菌・防臭・ハイゲージ
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください