コーコス信岡
ニオイクリア ハイゲージロング2足入り G-9328
半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
色
ブラック
サイズ
S
入数
2足
特性
抗菌・防臭・ハイゲージ
指タイプ
先丸
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455788
G-9328
¥
2,800
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください