曜日別特売

マルチパネルホルダー

マルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワマルチパネルホルダー - ササガワ

最大でA3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。 強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。 粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にも固定できます。90度回転脚。足裏面に粘着シート付、ネオジムマグネット付き。ダンプラ等を使って即席のパーテーションが作れます。対応パネル厚:約1.8~5.0mm(発砲パネル・ダンプラの場合)。アクリルは3mmまで。最大A3サイズまで。

適合約1.8~5.0mm厚パネル対応材質PC・ネオジム・PUサイズA3質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26内容量1個
注意
※飛沫防止用のパーテーションとしてご使用になる場合は、ダンプラ等の軽量パネルをご使用ください。スチール製のデスクなど磁力が効く素材に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7045314632-1083
900
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする