曜日別特売

【7年保存食】レスキューライス わかめ御飯

【7年保存食】レスキューライス わかめ御飯 - 山貴屋

レスキューライスはオリジナル製法にて7年保存可能なアルファ米です。
お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に、美味しい炊きたて風味のごはんが食べられるアルファ化米。
お米は人気の高い岡山産を使用。
さらにもち米入りで食感もよく、少量で効率よくエネルギー補給ができます。

用途7年間おいしさキープ!頼れる超長期保存食。アレルギーフリー。付属品スプーン・脱酸素剤種類保存食セット内容量(g)【1袋あたり】100(出来上がり約280)保存期間(年)7年栄養成分【1袋あたり】エネルギー377kcal、たんぱく質5.81g、脂質0.72g、炭水化物83.06g、ナトリウム877mg(食塩相当量2.2g)内容量1箱(100袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453453-
38,800
37,980
41,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする