【7年保存食】レスキューライス 五目ごはん
レスキューライスはオリジナル製法にて7年保存可能なアルファ米です。
お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に、美味しい炊きたて風味のごはんが食べられるアルファ化米。
お米は人気の高い岡山産を使用。
さらにもち米入りで食感もよく、少量で効率よくエネルギー補給ができます。
用途7年間おいしさキープ!頼れる超長期保存食
付属品スプーン・脱酸素剤
種類保存食セット
内容量(g)【1袋あたり】100(出来上がり約280)
保存期間(年)7年
栄養成分【1袋あたり】エネルギー379kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物80.2g、ナトリウム797mg(食塩相当量2g)
内容量1箱(100袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22