曜日別特売

ボウル

ボウル - 京都活具ボウル - 京都活具ボウル - 京都活具

スポンジでさっとふき取れ、縁にごみが溜まらず衛生的です。
また、縁で手が切れないよう厚さもしっかり1.4mmあります。
全体的にシンプルかつ高級感のある仕上がりです。
和洋どちらでも雰囲気を損なう事が無く、末永くお使い頂けます。
よく見かけるボールより深くしてあります。
なので、混ぜやすく、たっぷり使えます。
18-8ステンレスを使用。さびにくく耐久性も抜群です。

材質18-8ステンレス厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
満水容量(mL)
寸法(外径×高さ)(mm)
底面(Φmm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453584-151070162×7155約65(フランジ下部)175
オープン
1,600
1,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
70453593-182000194×93100約85(フランジ下部)255
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
70453609-213050227×103120約95(フランジ下部)365
オープン
2,500
2,750(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする