手付ざる

手付ざる - 京都活具手付ざる - 京都活具手付ざる - 京都活具
(3件のレビュー)

底面の金具や脚がないので、すっきりしています。
洗いやすくて、清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。

材質18-8ステンレス径(Φmm)0.42メッシュ16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453645-1515
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70453654-1818
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70453663-2121
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 職場で使用

職場の厨房で使用しています。ペースト食を作る時に使用しています。

2025-04-08
用途: 野菜等の水切り

底面が座りが良く使いやすい。作りも丈夫そうなので良い。

2024-06-24
用途: 毎日の調理
医療・福祉・介護関連業

15センチの手付きざるは、意外となくて探してました。この商品は、長短の手付きで、割と大きなボウルにもセットでき、足がないデザインで水切りがしやすいです。ネットも頑丈にできてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする