ODELIC(オーデリック)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型
均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
工具もネジも不要のらくらく施工
取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
高さ(mm)
55
質量(kg)
3.5
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック取付型
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70461449
OL291364BR
38
~8
110
39(100V)
オフホワイト
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461458
OL291365BR
32
~6
110
33(100V)
オフホワイト
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461467
OL291425BR
38
~8
110
39(100V)
ブラック
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461476
OL291426BR
32
~6
110
33(100V)
ブラック
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461485
OL291427BR
38
~8
110
39(100V)
木調ナチュラル
¥
55,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461494
OL291428BR
32
~6
110
33(100V)
木調ナチュラル
¥
53,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461503
OL291429BR
38
~8
110
39(100V)
木調ウォールナット
¥
55,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461519
OL291430BR
32
~6
110
33(100V)
木調ウォールナット
¥
53,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461528
OL291563BR
48
~12
108.3
49(100V)
オフホワイト
¥
61,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461537
OL291564BR
48
~12
108.3
49(100V)
ブラック
¥
61,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461546
OL291565BR
48
~12
108.3
49(100V)
木調ナチュラル
¥
65,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70461555
OL291566BR
48
~12
108.3
49(100V)
木調ウォールナット
¥
65,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください