曜日別特売

フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ
60Wクラスとの併用で統一感も得られます

カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462097OL251750R105000昼白色8916(100V)
9,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462106OL251751R102700電球色8116(100V)
9,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462115OL251752R105000昼白色8916(100V)
9,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462124OL251753R102700電球色8116(100V)
9,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462133OL251754R11.65000昼白色76.712(100V)
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462149OL251755R11.62700電球色69.812(100V)
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462158OL251756R11.65000昼白色76.712(100V)
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462167OL251757R11.62700電球色69.812(100V)
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462176OL251758R12.35000昼白色72.314(100V)
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462185OL251759R12.32700電球色65.814(100V)
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462194OL251760R12.35000昼白色72.314(100V)
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462203OL251761R12.32700電球色65.814(100V)
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462219OL251770R11.65000昼白色76.712(100V)
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462228OL251771R11.62700電球色69.812(100V)
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462237OL251772R11.65000昼白色76.712(100V)
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462246OL251773R11.62700電球色69.812(100V)
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462255OL251858R103500温白色8316(100V)
9,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462264OL251859R11.63500温白色71.512(100V)
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462273OL251860R12.33500温白色67.414(100V)
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 浴室脱衣場
福田工務店有限会社建設業・工事業

昼光色ということでしたがやや黄色、電球色の感じでした。取り付けると非常に薄型で邪魔にならない製品出です。コストパフォーマンスは大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする