ODELIC(オーデリック)
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
明るさ
白熱灯600Wクラス
高さ(mm)
31
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
直径(Φmm)
120
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
調光の可否
取付面位置
人感センサー
調光方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462368
OL251359R
昼白色
6.3
5000
82.5
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462377
OL251360R
電球色
6.3
2700
76.9
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462386
OL251774R
昼白色
6.3
5000
82.5
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462395
OL251775R
電球色
6.3
2700
76.9
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462404
OL251776R
昼白色
6.4
5000
81.2
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462413
OL251777R
電球色
6.4
2700
75.7
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462429
OL251778R
昼白色
6.4
5000
81.2
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462438
OL251779R
電球色
6.4
2700
75.7
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462447
OL251780R
昼白色
6.3
5000
82.5
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462456
OL251781R
電球色
6.3
2700
76.9
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462465
OL251782R
昼白色
6.3
5000
82.5
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462474
OL251783R
電球色
6.3
2700
76.9
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462483
OL251792R
昼白色
6.4
5000
81.2
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462499
OL251793R
電球色
6.4
2700
75.7
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462508
OL251794R
昼白色
6.4
5000
81.2
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462517
OL251795R
電球色
6.4
2700
75.7
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462526
OL251861R
温白色
6.3
3500
79.3
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462535
OL251862R
温白色
6.4
3500
78.1
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462544
OL251863R
温白色
6.3
3500
79.3
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462553
OL251870R
温白色
6.3
3500
79.3
11(100V)
否
壁・天井・傾斜(90°)
-
-
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462569
OL251871R
温白色
6.4
3500
78.1
7(100V)
-
壁・天井・傾斜(90°)
-
連続100-1%・位相制御
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70462578
OL251872R
温白色
6.3
3500
79.3
7(100V)
否
-
ON・OFF型(連動可)
-
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください