ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ
ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
高さ(mm)
100
質量(kg)
2
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45
仕様
調光器不可
直径(Φmm)
582
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
フレーム
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465807
OL291317R
47
木材(エボニーブラウン)
~12
104.2
48(100V)
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465816
OL291318R
42
木材(エボニーブラウン)
~10
105.4
43(100V)
¥
41,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465825
OL291319R
36
木材(エボニーブラウン)
~8
102.7
37(100V)
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465834
OL291320R
30
木材(エボニーブラウン)
~6
103
31(100V)
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465843
OL291321R
47
木材(チェリー色)
~12
104.2
48(100V)
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465859
OL291322R
42
木材(チェリー色)
~10
105.4
43(100V)
¥
41,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465868
OL291323R
36
木材(チェリー色)
~8
102.7
37(100V)
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465877
OL291324R
30
木材(チェリー色)
~6
103
31(100V)
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465886
OL291325R
47
木材(ナチュラル色)
~12
104.2
48(100V)
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465895
OL291326R
42
木材(ナチュラル色)
~10
105.4
43(100V)
¥
41,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465904
OL291327R
36
木材(ナチュラル色)
~8
102.7
37(100V)
¥
36,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465913
OL291328R
30
木材(ナチュラル色)
~6
103
31(100V)
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください