曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ
ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)100質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)582取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
フレーム
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465929OL291317BCR47木材(エボニーブラウン)~12104.248(100V)
48,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465938OL291318BCR42木材(エボニーブラウン)~10105.443(100V)
43,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465947OL291319BCR36木材(エボニーブラウン)~8102.737(100V)
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465956OL291320BCR30木材(エボニーブラウン)~610331(100V)
36,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465965OL291321BCR47木材(チェリー色)~12104.248(100V)
48,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465974OL291322BCR42木材(チェリー色)~10105.443(100V)
43,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465983OL291323BCR36木材(チェリー色)~8102.737(100V)
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70465999OL291324BCR30木材(チェリー色)~610331(100V)
36,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466008OL291325BCR47木材(ナチュラル色)~12104.248(100V)
48,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466017OL291326BCR42木材(ナチュラル色)~10105.443(100V)
43,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466026OL291327BCR36木材(ナチュラル色)~8102.737(100V)
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466035OL291328BCR30木材(ナチュラル色)~610331(100V)
36,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする