ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
幅(mm)
612
高さ(mm)
117
質量(kg)
3.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45
仕様
調光器不可
長さ(mm)
612
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色(フレーム)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466805
OL251356R
50
エボニーブラウン
~14
104.2
51(100V)
¥
78,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466814
OL251357R
50
チェリー
~14
104.2
51(100V)
¥
78,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466823
OL251358R
50
ナチュラル
~14
104.2
51(100V)
¥
78,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466839
OL251397R
39
エボニーブラウン
~10
103.8
40(100V)
¥
63,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466848
OL251398R
39
チェリー
~10
103.8
40(100V)
¥
63,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466857
OL251399R
39
ナチュラル
~10
103.8
40(100V)
¥
63,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466866
OL251625R
44
エボニーブラウン
~12
107.5
45(100V)
¥
68,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466875
OL251626R
34
エボニーブラウン
~8
102
35(100V)
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466884
OL251627R
44
チェリー
~12
107.5
45(100V)
¥
68,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466893
OL251628R
34
チェリー
~8
102
35(100V)
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466909
OL251629R
44
ナチュラル
~12
107.5
45(100V)
¥
68,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70466918
OL251630R
34
ナチュラル
~8
102
35(100V)
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください