ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト
空間に光をやわらかく回します
仕様
調光器:不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:グローブ回転
消費電力(W)
7.3
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
8(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468309
OL291138R
5000
昼白色
79.4
580
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468318
OL291139R
3700
電球色
73.9
540
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468327
OL291336R
3500
温白色
76
555
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください