ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト
空間に光をやわらかく回します
仕様
調光器:不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
50
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:ねじ込式
消費電力(W)
7.9
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
皮相電力(VA)
13(100V)
光束(Lm)
685
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468336
OL291433BR
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください