ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト
豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様
調光器不可
カバー
樹脂
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
46
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)
6
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
11(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
121.6
1183
光束(Lm)
700
710
730
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468406
OL291446LDR
2700
電球色
116.6
オフホワイト
700
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468415
OL291446NDR
5000
昼白色
121.6
オフホワイト
730
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468424
OL291446WDR
3500
温白色
1183
オフホワイト
710
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468433
OL291447LDR
2700
電球色
116.6
ブラック
700
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468449
OL291447NDR
5000
昼白色
121.6
ブラック
730
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468458
OL291447WDR
3500
温白色
1183
ブラック
710
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください