ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト
豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様
調光器不可
カバー
樹脂
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
50
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.5
皮相電力(VA)
16(100V)
光束(Lm)
700
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468467
OL291446BCR
オフホワイト
¥
14,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468476
OL291447BCR
ブラック
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください