曜日別特売

小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)94明るさFCL30W相当質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可再生紙使用マーク適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
高さ(mm)
調光の可否
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468668OL291089LR電球色2700アクリル(乳白)101.5--109-
15,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468677OL291089NR昼白色5000アクリル(乳白)110.6--109-
15,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
70468686OL291090LR電球色2700アクリル(乳白)107.1--100-
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468695OL291090NR昼白色5000アクリル(乳白)116.8--100-
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468729OL291093LR電球色2700アクリル(スカボ調・黒色モールゴム飾付105.6--118-
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468738OL291093NR昼白色5000アクリル(スカボ調・黒色モールゴム飾付115.3--118-
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468704OL291092LR電球色2700アクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)108.81437370118不可簡易取付、グローブ:グローブ回転
18,800
取扱い終了
返品不可
70468713OL291092NR昼白色5000アクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)119.11573370118不可簡易取付、グローブ:グローブ回転
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする