ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様
調光器不可
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
332
高さ(mm)
182
タイプ
LED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式
グローブ:センター止式
消費電力(W)
14.4
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
23(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カバー
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468747
OL011103LR
鋼(アイボリー色ワイピング)、ガラス(ケシ・古味)
2700
電球色
73.1
1053
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468756
OL011103NR
鋼(アイボリー色ワイピング)、ガラス(ケシ・古味)
5000
昼白色
76.7
1105
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468765
OL011104LR
鋼(真鍮古味)、ガラス(ケシ)
2700
電球色
73.1
1053
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468774
OL011104NR
鋼(真鍮古味)、ガラス(ケシ)
5000
昼白色
76.7
11.5
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください