小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です

仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)16.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5皮相電力(VA)18(100V)光束(Lm)1050LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468783OL011103BR鋼(アイボリー色ワイピング)、ガラス(ケシ・古味)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70468799OL011104BR鋼(真鍮古味)、ガラス(ケシ)
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする