曜日別特売

小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演色性もハイクラス並みです

ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469133OL013006LRセード:ポリカーボネート(乳白)0.3118LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469149OL013006NRセード:ポリカーボネート(乳白)0.3118LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469158OL013006WRセード:ポリカーボネート(乳白)0.3118LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469167OL013007LRセード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469176OL013007NRセード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469185OL013007WRセード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469194OL013008LRセード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469203OL013008NRセード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469219OL013008WRセード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)0.3120LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
5,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469054OL011092LRセード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)0.6165LED電球一般形7.2W(E26)7.2
9,980
取扱い終了
返品不可
70469063OL011092NRセード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)0.6165LED電球一般形7.2W(E26)7.2
9,980
取扱い終了
返品不可
70469079OL011252LRセード:ポリカーボネート(乳白)0.5160LED電球一般形7.2W(E26)7.2
6,980
取扱い終了
返品不可
70469088OL011252NRセード:ポリカーボネート(乳白)0.5160LED電球一般形7.2W(E26)7.2
6,980
取扱い終了
返品不可
70469097OL011254LRセード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)0.5162LED電球一般形7.2W(E26)7.2
7,980
取扱い終了
返品不可
70469106OL011254NRセード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)0.5162LED電球一般形7.2W(E26)7.2
7,980
取扱い終了
返品不可
70469115OL011255LRセード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)0.5162LED電球一般形7.2W(E26)7.2
7,980
取扱い終了
返品不可
70469124OL011255NRセード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)0.5162LED電球一般形7.2W(E26)7.2
7,980
取扱い終了
返品不可
70469228OL013235LRセード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)0.4125LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
9,980
取扱い終了
返品不可
70469237OL013235NRセード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)0.4125LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
9,980
取扱い終了
返品不可
70469246OL013235WRセード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)0.4125LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)4.4
9,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする