曜日別特売

シーリングファンライト リバーシブルタイプ

シーリングファンライト リバーシブルタイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファンライト リバーシブルタイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファンライト リバーシブルタイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファンライト リバーシブルタイプ - ODELIC(オーデリック)

スリムな照明一体型のデザイン
器具高約300mmの薄型設計
マンションにおすすめです

光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94LED寿命(時間)40000調光方式・光色切替機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型取付方式簡易結線型調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
タイプ
材質
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470707WF444PR43LED電球一般形8.6W×5(E26)本体:鋼(オフホワイト色)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~674.83007.468(100V)
138,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470725WF547PR43LED電球一般形8.6W×5(E26)本体:鋼(ホワイトブロンズメッキ)、羽根:木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~674.83007.468(100V)
138,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470664WF208PR33.6LED電球フラット形5.6W×6(GX53-1a)本体:鋼(オフホワイト)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~1097271857(100V)
168,000
取扱い終了
返品不可
70470673WF209PR33.6LED電球フラット形5.6W×6(GX53-1a)本体:鋼(マットシルバー色)、羽根:木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~1097271857(100V)
168,000
取扱い終了
返品不可
70470689WF418PR51.6LED電球一般形8.6W×6(E26)本体:鋼(オフホワイト色)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~874.63108.281(100V)
148,000
取扱い終了
返品不可
70470698WF419PR51.6LED電球一般形8.6W×6(E26)本体:鋼(マットシルバー色)、羽根:木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~874.63108.281(100V)
148,000
取扱い終了
返品不可
70470716WF446PR43LED電球一般形8.6W×5(E26)本体:鋼(真鍮ブロンズメッキ)、羽根:木材・リバーシブル(ナチュラル色/チェリー色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)~674.83007.468(100V)
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470664WF208PR00697798WF441PRWF208PR AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00697798AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70470673WF209PR00697807WF442PRWF209PR AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00697807AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする