シーリングファン

シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)

玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです

仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可質量(kg)5.4直径(Φmm)800高さ(mm)307取付方式簡易結線型機能風向切替再生紙使用マーク適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470935WF407鋼(オフホワイト)35(延長パイプWF6356・359使用時)、27(延長パイプWF353使用時)
48,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470944WF410鋼(黒)35(延長パイプWF016・019使用時)、27(延長パイプWF013使用時)
48,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする