バスルームダウンライト

バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト - ODELIC(オーデリック)

小口径の防雨・防湿型ダウンライト
照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします

用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471075OD361199R5000昼白色80.547575
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471093OD361201R5000昼白色85502100
5,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471109OD361202R2700電球色72.7429100
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471118OD361475R5000昼白色69.340975
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471127OD361476R2700電球色61.636475
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471136OD361477R5000昼白色76.2450100
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471145OD361478R2700電球色68.1402100
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471084OD361200R2700電球色68.640575
5,300
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする