和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました
明るいしつらえの和室に似合うあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471267OL251593R50~14121.26251614.551(100V)
98,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70471276OL251594R44~12122.55751544.345(100V)
88,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471285OL251595R39~10120.75751544.340(100V)
83,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
70471294OL251596R34~8118.85751544.335(100V)
78,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする