和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

細組手を幾重にも重ねた白木木枠
巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471346OL251420R3410035(100V)3400~8
69,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471355OL251555R39101.740(100V)3970~10
74,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする