ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
細組手を幾重にも重ねた白木木枠
巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
577
幅(mm)
577
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
151
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471364
OL251420BCR
34
100
35(100V)
3400
~8
¥
68,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471373
OL251555BCR
39
101.7
40(100V)
3970
~10
¥
73,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください