ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(和紙模様入)
幅(mm)
475
高さ(mm)
101
質量(kg)
1.9
LED寿命(時間)
40000
仕様
調光器不可
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
長さ(mm)
475
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471583
OL291013R
36
~8
107.7
37(100V)
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471599
OL291014R
30
~6
112
31(100V)
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください