ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠
和を感じる空間に広く調和するあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
ポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)
40000
傾斜天井取付角度(°)
45
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
調光方式
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471784
OL291022R
電球色~昼光色
47
2700~6500
~12
104.6
539
124
2.2
48(100V)
-
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
¥
56,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471818
OL291023R
電球色~昼光色
42
2700~6500
~10
102.6
539
124
2.2
43(100V)
-
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
¥
51,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471827
OL291024R
電球色~昼光色
36
2700~6500
~8
93.8
489
111
2.1
37(100V)
-
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471836
OL291025R
電球色~昼光色
30
2700~6500
~6
100
489
111
2.1
31(100V)
-
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471766
OL291022LR
電球色
44
2700
~12
102.2
539
124
2.6
45(100V)
(リモコン別売)
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
70471775
OL291022NR
昼白色
44
5000
~12
113.6
539
124
2.6
45(100V)
(リモコン別売)
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
70471793
OL291023LR
電球色
39
2700
~10
100
539
124
2.6
40(100V)
(リモコン別売)
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
70471809
OL291023NR
昼白色
39
5000
~10
112.3
539
124
2.6
10(100V)
(リモコン別売)
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください