ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠
和を感じる空間に広く調和するあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
ポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471845
OL291022BCR
47
~12
104.6
539
124
2.6
48(100V)
¥
55,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471854
OL291023BCR
42
~10
102.6
539
124
2.6
43(100V)
¥
50,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471863
OL291024BCR
36
~8
93.8
489
111
2.1
37(100V)
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471879
OL291025BCR
30
~6
100
489
111
2.1
31(100V)
¥
43,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください