ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠
カジュアルな和の空間におすすめです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
505
幅(mm)
505
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
101
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472265
OL291016R
36
104.4
37(100V)
3760
~8
¥
39,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472274
OL291017R
30
108.3
31(100V)
3250
~6
¥
37,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472283
OL291343R
47
102.5
48(100V)
4820
~12
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472299
OL291344R
42
100
43(100V)
4200
~10
¥
44,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください