ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠
カジュアルな和の空間におすすめです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
505
幅(mm)
505
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
101
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472308
OL291016BCR
36
104.4
37(100V)
3760
~8
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472317
OL291017BCR
30
108.3
31(100V)
3250
~6
¥
41,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472326
OL291343BCR
47
102.5
48(100V)
4820
~12
¥
53,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472335
OL291344BCR
42
100
43(100V)
4200
~10
¥
48,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください