曜日別特売

和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠
カジュアルな和の空間におすすめです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)幅(mm)505高さ(mm)101質量(kg)2.2LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)505取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70472344OL291016LR電球色332700~810034(100V)
35,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472353OL291016NR昼白色335000~8112.134(100V)
35,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472369OL291017LR電球色282700~698.229(100V)
33,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
70472378OL291017NR昼白色285000~6110.729(100V)
33,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472387OL291343LR電球色442700~12102.245(100V)
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472396OL291343NR昼白色445000~12112.745(100V)
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472405OL291344LR電球色392700~1010040(100V)
40,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472414OL291344NR昼白色395000~10110.240(100V)
40,800
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする