曜日別特売

小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

白木枠のベーシックな意匠
簡素な和のあかりが和風建築に調和します

仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
カバー
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70472624OL014195LR189189アクリル(乳白)0.8225
14,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472633OL014195NR189189アクリル(乳白)0.8225
14,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472606OL014033LR200200樹脂シート(和紙入)0.5193
15,500
取扱い終了
返品不可
70472615OL014033NR200200樹脂シート(和紙入)0.5193
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする