ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
白木枠のベーシックな意匠
簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
8.4
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球一般形8.4W(E26)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100W相当
枠
白木
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
9(100V)
仕様
調光器不可
調光率(%)
5~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472658
OL014195BR
アクリル(乳白)
81
189
225
0.8
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472649
OL014033BR
樹脂シート(和紙入)
79.1
200
193
0.5
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください