ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
仕様
調光器不可
カバー
ガラス(乳白)
質量(kg)
1
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
229
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
7.2
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
12(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
枠
鋼(黒色メタリック)
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472773
OL291334LR
2700
電球色
88.4
637
¥
56,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472789
OL291334NR
5000
昼白色
92.7
668
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください