曜日別特売

小型LEDシーリングライト

小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)
消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球ボール球形7.7W(E26)演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当鋼、金網(黒色)高さ(mm)242質量(kg)1.1LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)13(100V)調光の可否仕様調光器不可直径(Φmm)200再生紙使用マーク適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70472807OL014086LR電球色270048.1
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472816OL014086NR昼白色500052.9
26,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする