ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
仕様
調光器不可
ランプの種類
高演色LED
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
カバー
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472913
OL014061LR
150
150
アクリルシート(和紙入)
0.3
140
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472929
OL014061NR
150
150
アクリルシート(和紙入)
0.3
140
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472938
OL014061WR
150
150
アクリルシート(和紙入)
0.3
140
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472947
OL014067LR
136
136
ポリエステル強化和紙
0.2
181
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472956
OL014067NR
136
136
ポリエステル強化和紙
0.2
181
¥
9,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472965
OL014067WR
136
136
ポリエステル強化和紙
0.2
181
¥
9,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70473008
OL176031LR
237
237
アクリル(乳白)
0.8
156
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70473017
OL176031NR
237
237
アクリル(乳白)
0.8
156
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472895
OL014058LR
240
240
ポリエステル強化和紙
0.6
196
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
70472904
OL014058NR
240
240
ポリエステル強化和紙
0.6
196
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
70472974
OL014068LR
180
180
ポリエステル強化和紙
3
181
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70472983
OL014068NR
180
180
ポリエステル強化和紙
3
181
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
70472999
OL014068WR
180
180
ポリエステル強化和紙
3
181
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください