ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
仕様
調光器不可
カバー
ポリエステル強化和紙
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
5~100
枠
白木
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70473035
OL014061BR
150
150
0.3
140
LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70473044
OL014067BR
136
136
0.2
181
LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
¥
14,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70473026
OL014058BR
240
240
0.6
196
LED電球一般形8.4W(E26)
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
70473053
OL014068BR
180
180
0.3
181
LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください