曜日別特売

LEDダウンライト 光色切替

LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替 - ODELIC(オーデリック)

Convertibleシリーズ
リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト
調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです
シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに
Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)

仕様調光器不可質量(kg)0.4構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)50000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
※Convertibleシリーズの配光切替操作には必ずRC925リモコンが必要です
※コネクテッドスイッチだけでは配光切替ができません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474828OD361479BR1172.717(100V)オフホワイト800
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474837OD361480BR116917(100V)ブラック760
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474846OD361481BR7.475.211(100V)オフホワイト557
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474855OD361482BR7.471.411(100V)ブラック529
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする