曜日別特売

LEDダウンライト Φ50

LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S
この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました
光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP
シーンに合わせた調光・調色が可能です

仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474864OD361365BR83.7オフホワイト519
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474873OD361369BR80.6ブラック500
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474889OD361373BR86.6オフホワイト537
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474898OD361377BR84ブラック521
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474907OD361381BR84.3オフホワイト523
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474916OD361385BR84.3ブラック523
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474925OD361389BR88オフホワイト546
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474934OD361393BR88ブラック546
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする