LEDダウンライト Φ50

LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50 - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S
空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光
高演色のR15にバージョンアップを果たしました

質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474943OD361365R5000昼白色93.7オフホワイト506
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474959OD361366R3500温白色91.2オフホワイト493
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474968OD361367R2700電球色85.5オフホワイト462
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474977OD361369R5000昼白色86.8ブラック469
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474986OD361370R3500温白色84.6ブラック457
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70474995OD361371R2700電球色79.2ブラック428
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475004OD361373R5000昼白色86.1オフホワイト465
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475013OD361374R3500温白色83.8オフホワイト453
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475029OD361375R2700電球色78.5オフホワイト424
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475038OD361377R5000昼白色75.7ブラック409
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475047OD361378R3500温白色73.8ブラック399
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475056OD361379R2700電球色69ブラック373
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475065OD361381R5000昼白色95.9オフホワイト518
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475074OD361382R3500温白色93.5オフホワイト505
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475083OD361383R2700電球色87.5オフホワイト473
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475099OD361385R5000昼白色95.9ブラック518
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475108OD361386R3500温白色93.5ブラック505
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475117OD361387R2700電球色87.5ブラック473
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475126OD361389R5000昼白色88.8オフホワイト480
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475135OD361390R3500温白色86.6オフホワイト468
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475144OD361391R2700電球色81.1オフホワイト438
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475153OD361393R5000昼白色88.8ブラック480
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475169OD361394R3500温白色86.6ブラック468
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475178OD361395R2700電球色81.1ブラック438
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534238
2023-12-17
用途: 居宅

棚に照明器具を据え付する際に使用します。
外観を見る限り新品と変わりはありませんでした。
まだ付けていませんが、あまり出回る事のない50φの黒の縁のダウンライトがアウトレット価格で手に入るのは有りがたいです。
商品自体には今のところ問題は無いです(多分大丈夫でしょう)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする