曜日別特売

LEDダウンライト 調光・調色

LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光できません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
取付必要高(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70475896OD361236BCR-1256.3白熱灯器具60W相当64.9800.410(100V)113
14,8008,898
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475939OD361238BCR-1506.3白熱灯器具60W相当67.7800.410(100V)116
15,8009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475835OD361234BCR-1006.3白熱灯器具60W相当68.8750.310(100V)114
10,5006,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475887OD361235BCR-1256.3白熱灯器具60W相当70.4800.410(100V)113
14,8008,898
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475826OD361204BCR-1006.3白熱灯器具60W相当70.9750.310(100V)114
10,5006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475923OD361237BCR-1506.3白熱灯器具60W相当71.2800.410(100V)113
15,8009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475878OD361231BCR-1258白熱灯器具100W相当77.7800.416(100V)113
16,8009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475914OD361233BCR-1508白熱灯器具100W相当81.2800.416(100V)116
17,80010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475853OD361322BCR-1008白熱灯器具100W相当82.6750.316(100V)114
12,8007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475869OD361230BCR-1258白熱灯器具100W相当84.5800.416(100V)113
16,8009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475844OD361321BCR-1008白熱灯器具100W相当85750.316(100V)114
12,8007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475905OD361232BCR-1508白熱灯器具100W相当85.5800.416(100V)113
17,80010,980
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
02717395OD361204BCR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1006.3白熱灯器具60W相当70.9750.310(100V)114
10,5006,998
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする