ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
鋼
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.4
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
5
6
明るさ
白熱灯器具60W相当
白熱灯器具100W相当
配光角度(°)
101
102
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70477305
OD361471LDR
6
白熱灯器具100W相当
100.3
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477314
OD361471NDR
6
白熱灯器具100W相当
104.5
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477323
OD361471WDR
6
白熱灯器具100W相当
101.8
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477339
OD361472LDR
6
白熱灯器具100W相当
77
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477348
OD361472NDR
6
白熱灯器具100W相当
80.3
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477357
OD361472WDR
6
白熱灯器具100W相当
78.1
11(100V)
101
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477366
OD361473LDR
5
白熱灯器具60W相当
79
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477375
OD361473NDR
5
白熱灯器具60W相当
82.6
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477384
OD361473WDR
5
白熱灯器具60W相当
80.2
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477393
OD361474LDR
5
白熱灯器具60W相当
60.4
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477409
OD361474NDR
5
白熱灯器具60W相当
63
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477418
OD361474WDR
5
白熱灯器具60W相当
61.2
9(100V)
102
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください