グレアレスダウンライトΦ100

グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ
浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計
高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です

埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否仕様調光器不可配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477427OD361415LDR電球色6270094白熱灯器具60W75.511(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477436OD361415NDR昼白色6500094白熱灯器具60W78.611(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477445OD361415WDR温白色6350094白熱灯器具60W76.511(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477454OD361416LDR電球色6270094白熱灯器具60W75.511(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70477463OD361416NDR昼白色6500094白熱灯器具60W78.611(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477479OD361416WDR温白色6350094白熱灯器具60W76.511(100V)53
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477488OD361417LDR電球色5270094白熱灯器具40W58.69(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477497OD361417NDR昼白色5500094白熱灯器具40W619(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477506OD361417WDR温白色5350094白熱灯器具40W59.29(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477515OD361418LDR電球色5270094白熱灯器具40W58.69(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477524OD361418NDR昼白色5500094白熱灯器具40W619(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477533OD361418WDR温白色5350094白熱灯器具40W59.29(100V)60
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477549OD361419MLR電球色7.7270093白熱灯器具100W8913(100V)29
11,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477558OD361420MLR電球色7.7270093白熱灯器具100W8913(100V)29
11,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477567OD361421MLR電球色5270093白熱灯器具60W85.89(100V)29
9,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477576OD361422MLR電球色5270093白熱灯器具60W85.89(100V)29
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする