グレアレスダウンライトΦ100 調光

グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光 - ODELIC(オーデリック)

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ
浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計
高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です

埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)29定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477585OD361419MLCR8.8白熱灯器具100W77.914(100V)オフホワイト
12,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477594OD361420MLCR8.8白熱灯器具100W77.914(100V)ブラック
12,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477603OD361421MLCR5.6白熱灯器具60W76.69(100V)オフホワイト
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477619OD361422MLCR5.6白熱灯器具60W76.69(100V)ブラック
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする